曜日別特売

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130A)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130A) - SMC
使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポートポート数3材質(シール)(A) NBRシリーズ(1) SGH100内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力範囲(MPa)
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42708654SGH130A-7010Y-5T(70) 0~7(5) DC24V(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) なし(-) ブラケットなし
57,530
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708663SGH130A-30G10Y-5DO(30) 0~3(5) DC24V(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) なし(-) ブラケットなし
57,640
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708672SGH130A-70G10Y-3DO(70) 0~7(3) 110 VAC [115 VAC] 50/60 Hz(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) なし(-) ブラケットなし
57,640
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708688SGH130A-30G10Y-5D(30) 0~3(5) DC24V(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) なし(-) ブラケットなし
57,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708697SGH130A-30T10Y-5D(30) 0~3(5) DC24V(T) NPTF(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) なし(-) ブラケットなし
57,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708706SGH130A-3010Y-5DD(30) 0~3(5) DC24V(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(-) なし(-) ブラケットなし
57,970
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708715SGH130A-7010Y-1DZ(70) 0~7(1) AC100V 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ブラケットなし
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708724SGH130A-7010Y-4DZ(70) 0~7(4) 220 VAC [230 VAC] 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ブラケットなし
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708733SGH130A-30G10Y-5DZ(30) 0~3(5) DC24V(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ブラケットなし
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708742SGH130A-70G10Y-5DZ(70) 0~7(5) DC24V(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ブラケットなし
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708758SGH130A-3010Y-1DZ(30) 0~3(1) AC100V 50/60 Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ブラケットなし
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708767SGH130A-3010Y-3TZ(30) 0~3(3) 110 VAC [115 VAC] 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ブラケットなし
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708776SGH130A-3010Y-5T-B2(30) 0~3(5) DC24V(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) なし(B2) ブラケット右側取付
59,900
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708785SGH130A-3010Y-5T-B1(30) 0~3(5) DC24V(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) なし(B1) ブラケット左側取付
59,900
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708794SGH130A-30G10Y-5DO-B1(30) 0~3(5) DC24V(G) G (ISO1179-1)(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) なし(B1) ブラケット左側取付
60,010
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708803SGH130A-7010Y-1TS-B1(70) 0~7(1) AC100V 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(S) サージ電圧保護回路付(B1) ブラケット左側取付
60,230
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708812SGH130A-7010Y-5DZ-B2(70) 0~7(5) DC24V(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B2) ブラケット右側取付
60,610
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708828SGH130A-3010Y-5DZ-B2(30) 0~3(5) DC24V(-) Rc(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B2) ブラケット右側取付
60,610
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708837SGH130A-30G10Y-5DZ-B1(30) 0~3(5) DC24V(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B1) ブラケット左側取付
60,610
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708846SGH130A-7010Y-5TZ-B2(70) 0~7(5) DC24V(-) Rc(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B2) ブラケット右側取付
60,670
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708855SGH130A-30G10Y-5TZ-B1(30) 0~3(5) DC24V(G) G (ISO1179-1)(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B1) ブラケット左側取付
60,670
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708864SGH130A-7010Y-1TZ-B1(70) 0~7(1) AC100V 50/60 Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B1) ブラケット左側取付
60,670
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708873SGH130A-70G10Y-5DZD-B1(70) 0~7(5) DC24V(G) G (ISO1179-1)(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B1) ブラケット左側取付
60,890
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42708882SGH130A-3010Y-5WZ-B1(30) 0~3(5) DC24V(-) Rc(W) M12コネクタ(4ピン仕様)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B1) ブラケット左側取付
62,700
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする