SMC
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KT)
切換方式
(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(K) 内蔵
ノンプラグイン専用
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
コモン仕様
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42714315
SJ2260KT-5FZ-C4
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(-) プラスコモン
(F) 集中配線専用
【A・B】(C4)ストレート
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714324
SJ2260KT-5FZ-N1
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手
(-) プラスコモン
(F) 集中配線専用
【A・B】(N1)ストレート
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714333
SJ2260KT-5NCZ-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(N) マイナスコモン
(C) 集中配線専用
【A・B】(C4)ストレート
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください