SMC
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360TN)
仕様
【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) ノンプラグイン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42714918
SJ2360TN-5MOZ-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(-) プラスコモン
(MO) 個別配線・コネクタなし
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714927
SJ2360TN-5NMOZ-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(N) マイナスコモン
(MO) 個別配線・コネクタなし
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714936
SJ2360TN-6MZ-C2
CADデータダウンロード
(6) DC12
Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(-) プラスコモン
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714945
SJ2360TN-5NMZD-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(N) マイナスコモン
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください