| 42715058 | SJ2460N-5MNZ-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|
| 42715067 | SJ2460N-5NMZ-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|
| 42715076 | SJ2460N-5MZ-N1 | Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(N1)ストレート | | |
|
| 42715085 | SJ2460N-5MNZD-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|
| 42715094 | SJ2460N-5MZ-L2 | Bポート:(L2) エルボ管継手 (上取出し) o2エルボ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(L2)エルボ管継手(上取出し) | | |
|
| 42715103 | SJ2460N-5MZD-L4 | Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し) | | |
|
| 45212956 | SJ2460N-5MZF-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (F) スライド形ロック式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|