SMC
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460R)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42715112
SJ2460R-5CU-C2
CADデータダウンロード
Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715128
SJ2460R-5CU-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください