| 42715207 | SJ2560N-5NMOZ-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (N) マイナスコモン | (MO) 個別配線・コネクタなし | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|
| 42715216 | SJ2560N-5MNZ-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|
| 42715225 | SJ2560N-5MZ-N1 | Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ式 | (-) プラスコモン | (M) 個別配線・リード線付長さ300mm | 【A・B】(N1)ストレート | | |
|
| 42715234 | SJ2560N-5MNZD-C4 | Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | (-) プラスコモン | (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) | 【A・B】(C4)ストレート | | |
|