SMC
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560T)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42715252
SJ2560T-5NCZ-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(N) マイナスコモン
【A・B】(C4)ストレート
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42715268
SJ2560T-5CZD-N3
CADデータダウンロード
Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(-) プラスコモン
【A・B】(N3)ストレート
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください