SMC
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RKTN)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
仕様
【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
配線方式
(-)シングル配線
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(K) 内蔵
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ソレノイド数
手動操作方式
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42720335
SJ3160RKTN-5MZ-N7
CADデータダウンロード
Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手
(-) シングル配線"
(-) ノンロックプッシュ式
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
【A・B】(N7)ストレート
¥8,250
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720344
SJ3160RKTN-5MOZF-C6
CADデータダウンロード
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
(-) シングル配線
(F) スライド形ロック式
(MO) 個別配線・コネクタなし
【A・B】(C6)ストレート
¥8,420
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720353
SJ3160RKTN-5MZD-C6
CADデータダウンロード
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
(-) シングル配線
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
【A・B】(C6)ストレート
¥8,580
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください