SMC
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RT)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
ソレノイド数
(-) シングル配線
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
配線方式
(-)シングル配線
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42720362
SJ3160RT-5CZD-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
¥7,980
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720378
SJ3160RT-5CZ-L6
CADデータダウンロード
Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手
¥8,250
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください