SMC
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KN)
仕様
【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
切換方式
(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(K) 内蔵
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42721403
SJ3260KN-5MOZ-C6
CADデータダウンロード
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ式
(MO) 個別配線・コネクタなし
【A・B】(C6)ストレート
¥9,410
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721412
SJ3260KN-5MZD-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
【A・B】(C4)ストレート
¥10,120
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721428
SJ3260KN-5MZF-C6
CADデータダウンロード
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
(F) スライド形ロック式
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
【A・B】(C6)ストレート
¥10,230
¥
9,298
¥10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください