| 42725235 | SQ1131-51-C4-B-Q | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (B) 2(B)ポート | (-) マニホールドブロックなし | | | |
| 42725244 | SQ1131-5B1-N1 | シリンダポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | | |
| 42725253 | SQ1131-51-LN7 | シリンダポート:(LN7) Φ1/4 用ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | | |
| 42725262 | SQ1131-51-LN1 | シリンダポート:(LN1) Φ1/8 用ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | | |
| 42725278 | SQ1131-5B1-N1-Q | シリンダポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | | |
| 42725287 | SQ1131-5B1-N7-Q | シリンダポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | | |
| 42725296 | SQ1131-5B1-C4-Q | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | | |
| 42725305 | SQ1131-51-L6-Q | シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | | |
| 42725314 | SQ1131-5B1-C6-A-M | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (-) なし | (A) 4(A)ポート | (M) マニホールドブロック付 | | | |
| 42725323 | SQ1131-5B1-C4-B-M | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (-) なし | (B) 2(B)ポート | (M) マニホールドブロック付 | | | |
| 42725332 | SQ1131-51-LN1-M | シリンダポート:(LN1) Φ1/8 用ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (M) マニホールドブロック付 | | | |
| 42725348 | SQ1131-5B1-L4-Q | シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | | |
| 42725357 | SQ1131-51-C6-MB-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (MB)マニホールドブロック付 | | | |
| 42725366 | SQ1131-51-L6-MB | シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (MB)マニホールドブロック付 | | | |
| 42725375 | SQ1131-51-L4-MB | シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (MB)マニホールドブロック付 | | | |