SMC
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141BN)
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42726495
SQ1141BN-5LO1-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(LO) プラグコネクタタイプ
(-) なし
¥6,110
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45218364
SQ1141BN-5L1-C4-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(L) プラグコネクタタイプ
(Q) CE対応品
¥6,600
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45218373
SQ1141BN-5L1-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(L) プラグコネクタタイプ
(Q) CE対応品
¥6,600
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください