SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1230BD)
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42726793
SQ1230BD-51-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) なし
¥9,190
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42726802
SQ1230BD-51-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) なし
¥9,190
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42726818
SQ1230BD-51-C4-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥9,520
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42726827
SQ1230BD-51-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥9,520
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください