SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2141N)

SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2141N) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし内容量1個
全9種類を絞り込む
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
CE-対応品
9種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
CE-対応品
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42731806SQ2141N-5LO1-C8シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(LO) プラグコネクタタイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731815SQ2141N-5L1-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) プラグコネクタタイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731824SQ2141N-5LO1-C8-Qシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(LO) プラグコネクタタイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
42731833SQ2141N-5LO1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) プラグコネクタタイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
42731842SQ2141N-5LOB1-N7シリンダポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(LO) プラグコネクタタイプ(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731858SQ2141N-5L1-C6-Mシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) プラグコネクタタイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(M) マニホールドブロック付
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731867SQ2141N-5LO1-C6-M-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) プラグコネクタタイプ(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(M) マニホールドブロック付
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731876SQ2141N-5LOB1-L6シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(LO) プラグコネクタタイプ(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42731885SQ2141N-5LOB1-L8シリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手(LO) プラグコネクタタイプ(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする