SMC
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2241DN)
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) プラグコネクタタイプ
(LO) プラグコネクタタイプ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42732707
SQ2241DN-5L1-C8
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(L) プラグコネクタタイプ
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) なし
¥8,580
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732716
SQ2241DN-5L1-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(L) プラグコネクタタイプ
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) なし
¥8,580
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732725
SQ2241DN-5L1-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(L) プラグコネクタタイプ
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) なし
¥8,580
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732734
SQ2241DN-5LO1-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(LO) プラグコネクタタイプ
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(Q) CE対応品
¥8,640
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732743
SQ2241DN-5LO1-C8-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(LO) プラグコネクタタイプ
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(Q) CE対応品
¥8,640
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732752
SQ2241DN-5LOB1-L6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
(LO) プラグコネクタタイプ
(B) ロック式(要工具形)
(-) なし
¥10,010
¥
8,998
¥9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください