S Series(SS5Y3-10S6D4)

S Series(SS5Y3-10S6D4) - SMCS Series(SS5Y3-10S6D4) - SMCS Series(SS5Y3-10S6D4) - SMCS Series(SS5Y3-10S6D4) - SMCS Series(SS5Y3-10S6D4) - SMCS Series(SS5Y3-10S6D4) - SMCS Series(SS5Y3-10S6D4) - SMCS Series(SS5Y3-10S6D4) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(D)EtherCAT対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(4)マイナスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42887976SS5Y3-10S6D4-03B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)3【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
94,550
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42887985SS5Y3-10S6D4-04B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)4【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
96,750
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42887994SS5Y3-10S6D4-04F-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)4【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
97,300
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888003SS5Y3-10S6D4-04C-N7D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)4【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(C)U側
98,560
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888012SS5Y3-10S6D4-05F-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)5【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
99,500
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888028SS5Y3-10S6D4-06B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)6【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
101,150
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888037SS5Y3-10S6D4-06F-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)6【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
101,700
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888046SS5Y3-10S6D4-04U-N3D9-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)4【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手【P・E】(U)U側
103,020
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888055SS5Y3-10S6D4-07E-N1-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)7【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N1)Φ1/8ワンタッチ管継手【P・E】(E)D側
103,460
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888064SS5Y3-10S6D4-08D-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)8【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D)D側
105,380
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888073SS5Y3-10S6D4-08B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)8【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
105,550
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888082SS5Y3-10S6D4-08C-N7D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)8【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(C)U側
107,360
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888098SS5Y3-10S6D4-10B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)10【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
109,950
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888107SS5Y3-10S6D4-11B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)11【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
112,150
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888116SS5Y3-10S6D4-14B-N7-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)14【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
118,750
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888125SS5Y3-10S6D4-16B-N7-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)16【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
123,150
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする