S Series(SS5Y3-10S6EA2)

S Series(SS5Y3-10S6EA2) - SMCS Series(SS5Y3-10S6EA2) - SMCS Series(SS5Y3-10S6EA2) - SMCS Series(SS5Y3-10S6EA2) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート)エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42888247SS5Y3-10S6EA2-02U-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)2【P・E】(U)U側
113,140
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888256SS5Y3-10S6EA2-08D-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)8【P・E】(D)D側
126,340
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888265SS5Y3-10S6EA2-08D-C6D-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)8【P・E】(D)D側
132,280
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888274SS5Y3-10S6EA2-16B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)16【P・E】(B)両側
144,100
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする