SMC
S Series(SS5Y3-10S6EA45)
SIユニット
(EA)EtherNet/IP対応(2ポート)
連数
【I/Oユニット】(5)5連
SIユニット出力極性
(4)マイナスコモン
エンドプレート
M12コネクタ電源
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
取付け方法
(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール
(0)DIN金具付(DINレールなし)
配線方式
(S)配列指定
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42888362
SS5Y3-10S6EA45-05B-C6D0-NA
CADデータダウンロード
5
¥121,610
¥
119,800
¥131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888378
SS5Y3-10S6EA45-06B-C6D0-NA
CADデータダウンロード
6
¥123,810
¥
109,800
¥120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください