SMC
S Series(SS5Y3-10S6ZE29)
連数
【I/Oユニット】(9)9連
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)
エンドプレート
M12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性
(2)プラスコモン
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42890837
SS5Y3-10S6ZE29-04U-C6-NA
CADデータダウンロード
4
【P・E】(U)U側
¥109,620
¥
99,980
¥109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42890846
SS5Y3-10S6ZE29-20B-C6-NA
CADデータダウンロード
20
【P・E】(B)両側
¥144,980
¥
139,800
¥153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください