S Series(SS5Y3-10S6ZE46)

S Series(SS5Y3-10S6ZE46) - SMCS Series(SS5Y3-10S6ZE46) - SMC
連数【I/Oユニット】(6)6連配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42891458SS5Y3-10S6ZE46-14B-C4D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)14【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
133,490
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42891467SS5Y3-10S6ZE46-16B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)16【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
136,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする