S Series(SS5Y3-10S6ZE5)

S Series(SS5Y3-10S6ZE5) - SMCS Series(SS5Y3-10S6ZE5) - SMCS Series(SS5Y3-10S6ZE5) - SMCS Series(SS5Y3-10S6ZE5) - SMCS Series(SS5Y3-10S6ZE5) - SMCS Series(SS5Y3-10S6ZE5) - SMCS Series(SS5Y3-10S6ZE5) - SMCS Series(SS5Y3-10S6ZE5) - SMC
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)エンドプレート7/8インチコネクタ電源SIユニット出力極性(5)マイナスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全9種類を絞り込む
バルブ連数
ポート管接続口径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42891476SS5Y3-10S6ZE5-03F-N7-NA3【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
108,130
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42891485SS5Y3-10S6ZE5-06F-N7-NA6【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42891494SS5Y3-10S6ZE5-10B-N3-NA10【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
122,980
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42891503SS5Y3-10S6ZE5-11F-N7-NA11【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
125,730
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42891512SS5Y3-10S6ZE5-12B-C4-NA12【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
127,380
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42891528SS5Y3-10S6ZE5-15B-C4-NA15【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
133,980
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42891537SS5Y3-10S6ZE5-15F-N7-NA15【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
134,530
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42891546SS5Y3-10S6ZE5-16B-C4-NA16【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
136,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42891555SS5Y3-10S6ZE5-16F-N7-NA16【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
136,730
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする