S Series(SS5Y3-10SA3N)

S Series(SS5Y3-10SA3N) - SMCS Series(SS5Y3-10SA3N) - SMCS Series(SS5Y3-10SA3N) - SMCS Series(SS5Y3-10SA3N) - SMCS Series(SS5Y3-10SA3N) - SMCS Series(SS5Y3-10SA3N) - SMCS Series(SS5Y3-10SA3N) - SMCS Series(SS5Y3-10SA3N) - SMC
配線方式(S)配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42892343SS5Y3-10SA3N-02D-C6D-NA2【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
38,010
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892352SS5Y3-10SA3N-03D-C4D-NA3【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892368SS5Y3-10SA3N-04D-C6D-NA4【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892377SS5Y3-10SA3N-05U-C6-NA5【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892386SS5Y3-10SA3N-06BS-C6D-NA6【P・E】(B)両側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
47,520
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892395SS5Y3-10SA3N-14BS-C6-NA14【P・E】(B)両側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
62,920
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892404SS5Y3-10SA3N-15B-C4-NA15【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
64,570
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892413SS5Y3-10SA3N-16B-C4-NA16【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
66,770
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする