SMC
S Series(SS5Y3-10SND)
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(ND)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:D-sub
給排気ブロックアセンブリ
(-)内部パイロット
ポート管接続口径
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性
(-)プラスコモン
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42901863
SS5Y3-10SND-06U-C4-NA
CADデータダウンロード
6
【P・E】(U)U側
¥44,660
¥
39,980
¥43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42901872
SS5Y3-10SND-08U-C4-NA
CADデータダウンロード
8
【P・E】(U)U側
¥49,060
¥
43,980
¥48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42901888
SS5Y3-10SND-13B-C4-NA
CADデータダウンロード
13
【P・E】(B)両側
¥60,230
¥
54,980
¥60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください