S Series(SS5Y3-12S6ZE22)

S Series(SS5Y3-12S6ZE22) - SMCS Series(SS5Y3-12S6ZE22) - SMC
連数【I/Oユニット】(2)2連配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42924918SS5Y3-12S6ZE22-10U-NA(-)直接取付
120,510
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924945SS5Y3-12S6ZE22-10U-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)
122,210
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする