S Series(SS5Y3-12SEA)

S Series(SS5Y3-12SEA) - SMCS Series(SS5Y3-12SEA) - SMCS Series(SS5Y3-12SEA) - SMCS Series(SS5Y3-12SEA) - SMCS Series(SS5Y3-12SEA) - SMCS Series(SS5Y3-12SEA) - SMCS Series(SS5Y3-12SEA) - SMCS Series(SS5Y3-12SEA) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全22種類を絞り込む
取付け方法
バルブ連数
ポート管接続口径
ポート取出位置
22種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42925487SS5Y3-12SEA-04U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)4【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
60,010
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925496SS5Y3-12SEA-05U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)5【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
61,820
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925505SS5Y3-12SEA-07U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)7【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
65,450
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925514SS5Y3-12SEA-07B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)7【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
66,390
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925523SS5Y3-12SEA-08U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)8【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
67,270
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925532SS5Y3-12SEA-08U-D9-NA(D9)9連用8【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
67,820
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925548SS5Y3-12SEA-10B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)10【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
71,830
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925557SS5Y3-12SEA-12B-NA(-)直接取付12【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
73,260
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925566SS5Y3-12SEA-11B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)11【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
73,650
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925575SS5Y3-12SEA-12B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)12【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
75,460
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925584SS5Y3-12SEA-13B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)13【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
77,280
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925593SS5Y3-12SEA-13B-D14-NA(D14)14連用13【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
77,830
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925602SS5Y3-12SEA-15B-NA(-)直接取付15【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
78,710
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925618SS5Y3-12SEA-14B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)14【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
79,090
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925627SS5Y3-12SEA-15B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)15【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
80,910
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925636SS5Y3-12SEA-15B-D16-NA(D16)16連用15【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
81,460
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925645SS5Y3-12SEA-16B-ND17-NA(D17)17連用16【P・E】(N)Φ5/16【P・E】(B)両側
83,270
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925654SS5Y3-12SEA-18B-NA(-)直接取付18【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
84,150
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925663SS5Y3-12SEA-18B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)18【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
86,350
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925672SS5Y3-12SEA-20B-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)20【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
89,490
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925688SS5Y3-12SEA-23B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)23【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
95,430
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925697SS5Y3-12SEA-24B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)24【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
97,240
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする