曜日別特売

S Series(SS5Y3-12SNA)

S Series(SS5Y3-12SNA) - SMCS Series(SS5Y3-12SNA) - SMCS Series(SS5Y3-12SNA) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42925907SS5Y3-12SNA-05U-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)5【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925916SS5Y3-12SNA-08U-NA(-)直接取付8【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
52,360
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925925SS5Y3-12SNA-24B-ND-NA(D)DINレール取付(DINレール付)24【P・E】(N)Φ5/16【P・E】(B)両側
84,540
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする