SMC
S Series(SS5Y3-12SY)
SIユニット
(Y)CANopen対応(マイナスコモン)
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ8
配線方式
(S)配列指定
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927316
SS5Y3-12SY-08D-NA
CADデータダウンロード
8
【P・E】(D)D側
(-)直接取付
¥71,450
¥
64,980
¥71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42927325
SS5Y3-12SY-22B-D24-NA
CADデータダウンロード
22
【P・E】(B)両側
(D24)24連用
¥100,540
¥
88,980
¥97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください