SMC
S Series(SS5Y5-10G1)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
コネクタ
(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付
配線方式
(S) 配列指定
コネクタ取出方向
(1) コネクタ上向き
ポート取出位置
【P・E】(D) D側
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42962727
SS5Y5-10G1-06D-C8-NA
CADデータダウンロード
6
(-) 内部パイロット
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥32,340
¥
29,980
¥32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962718
SS5Y5-10G1-06D-CM-NA
CADデータダウンロード
6
(-) 内部パイロット
(CM) ストレート口径混合
¥29,400
取扱い終了
返品不可
42962736
SS5Y5-10G1-08DS-CM-NA
CADデータダウンロード
8
(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
(CM) ストレート口径混合
¥34,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください