曜日別特売

S Series(SS5Y5-10S6D21)

S Series(SS5Y5-10S6D21) - SMCS Series(SS5Y5-10S6D21) - SMCS Series(SS5Y5-10S6D21) - SMC
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(D) EtherCAT対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(1) 1連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42987473SS5Y5-10S6D21-04U-C8-NA4
99,720
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42987482SS5Y5-10S6D21-08U-C8-NA8
110,720
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42987498SS5Y5-10S6D21-12B-C8-NA12
121,990
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする