S Series(SS5Y5-10S6D22)

S Series(SS5Y5-10S6D22) - SMCS Series(SS5Y5-10S6D22) - SMCS Series(SS5Y5-10S6D22) - SMC
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(D) EtherCAT対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(2) 2連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42987507SS5Y5-10S6D22-08U-C8-NA(-) 直接取付8
110,720
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42987516SS5Y5-10S6D22-09U-C8-NA(-) 直接取付9
113,470
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42987525SS5Y5-10S6D22-09B-C8D-NA(D) DINレール取付9
120,290
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする