S Series(SS5Y5-10S6EA4)

S Series(SS5Y5-10S6EA4) - SMCS Series(SS5Y5-10S6EA4) - SMC
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42987875SS5Y5-10S6EA4-12F-N3-NA12【P・B】(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
143,500
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42987884SS5Y5-10S6EA4-13F-C6-NA13【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
146,250
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする