曜日別特売

S Series(SS5Y5-10S6F52)

S Series(SS5Y5-10S6F52) - SMCS Series(SS5Y5-10S6F52) - SMCS Series(SS5Y5-10S6F52) - SMCS Series(SS5Y5-10S6F52) - SMCS Series(SS5Y5-10S6F52) - SMC
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ユニット数(2) 2連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42988505SS5Y5-10S6F52-05B-C8-NA(-) 直接取付5【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
124,580
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988514SS5Y5-10S6F52-02B-L8D-NA(D) DINレール取付2【P・B】(L8) エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手
125,240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988523SS5Y5-10S6F52-06B-C8-NA(-) 直接取付6【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
127,330
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988532SS5Y5-10S6F52-07B-C8-NA(-) 直接取付7【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
130,080
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988548SS5Y5-10S6F52-08B-C8-NA(-) 直接取付8【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
132,830
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする