S Series(SS5Y5-12SDA)

S Series(SS5Y5-12SDA) - SMCS Series(SS5Y5-12SDA) - SMC
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(DA)プロトコル:EtherCAT+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43037103SS5Y5-12SDA-08U-NA8【P・E】(U)U側
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037112SS5Y5-12SDA-16B-NA16【P・E】(B)両側
90,090
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする