S Series(SS5Y5-12SEA)

S Series(SS5Y5-12SEA) - SMCS Series(SS5Y5-12SEA) - SMCS Series(SS5Y5-12SEA) - SMCS Series(SS5Y5-12SEA) - SMC
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43037182SS5Y5-12SEA-07U-NA7【P・E】(U)U側
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037198SS5Y5-12SEA-08B-NA8【P・E】(B)両側
71,610
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037207SS5Y5-12SEA-09U-NA9【P・E】(U)U側
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037216SS5Y5-12SEA-10U-NA10【P・E】(U)U側
74,970
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする