曜日別特売

S Series(SS5Y7-10S6ZE24)

S Series(SS5Y7-10S6ZE24) - SMC
仕様銘板プレート付 (連数印字付)型式(10) 横配管形取付け方法(A) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)エンドプレートM12コネクタ電源DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(4) 4連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43080354SS5Y7-10S6ZE24-04U-C12A-NA
124,910
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする