S Series(SS5Y7-10SFBN)

S Series(SS5Y7-10SFBN) - SMCS Series(SS5Y7-10SFBN) - SMCS Series(SS5Y7-10SFBN) - SMCS Series(SS5Y7-10SFBN) - SMCS Series(SS5Y7-10SFBN) - SMC
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43081562SS5Y7-10SFBN-03D-N11D-NA3【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43081578SS5Y7-10SFBN-06D-C8-NA6【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
75,410
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43081587SS5Y7-10SFBN-06BS-C6D-NA6【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準
80,630
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43081596SS5Y7-10SFBN-08D-C8-NA8【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
82,010
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43081605SS5Y7-10SFBN-08B-C8-NA8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする