S Series(SS5Y7-12P1)

S Series(SS5Y7-12P1) - SMCS Series(SS5Y7-12P1) - SMCS Series(SS5Y7-12P1) - SMC
管接続口径(-) Φ12コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き取出位置(U) U側内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43091773SS5Y7-12P1-02UR-NA(-) 直接取付2(R) 外部パイロット
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091782SS5Y7-12P1-02UR-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)2(R) 外部パイロット
26,130
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091798SS5Y7-12P1-03U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)3(-) 内部パイロット
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする