S Series(SV1500R)

S Series(SV1500R) - SMCS Series(SV1500R) - SMCS Series(SV1500R) - SMCS Series(SV1500R) - SMCS Series(SV1500R) - SMCS Series(SV1500R) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43114618SV1500R-5FU-C-C6(5) DC24V-A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114627SV1500R-5FU-C-C4(5) DC24V-A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114636SV1500R-5FU-T-C4(5) DC24V-A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114645SV1500R-5FU-T-C6(5) DC24V-A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114654SV1500R-5W1U-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114663SV1500R-5W2U-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする