曜日別特売

S Series(SV3400R)

S Series(SV3400R) - SMCS Series(SV3400R) - SMCS Series(SV3400R) - SMCS Series(SV3400R) - SMCS Series(SV3400R) - SMCS Series(SV3400R) - SMCS Series(SV3400R) - SMCS Series(SV3400R) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43118775SV3400R-6FU(6) DC12--
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118784SV3400R-5W1U(5) DC24-(-) サブプレートなし
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118793SV3400R-5W1U-03N(5) DC24(N) NPT(03) 3/8
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118802SV3400R-5W1U-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118818SV3400R-5W2U-03F(5) DC24(F) G(03) 3/8
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118827SV3400R-5FU-T-C10(5) DC24-A、Bポート:(C10) o10ワンタッチ管継手
19,690
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118836SV3400R-5FU-T-C8(5) DC24-A、Bポート:(C8) o8ワンタッチ管継手
19,690
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118845SV3400R-5FU-T-N7(5) DC24-A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手
19,690
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする