曜日別特売

S Series(SV3500)

S Series(SV3500) - SMCS Series(SV3500) - SMCS Series(SV3500) - SMCS Series(SV3500) - SMCS Series(SV3500) - SMCS Series(SV3500) - SMCS Series(SV3500) - SMCS Series(SV3500) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット内容量1個
全11種類を絞り込む
定格電圧(V)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43118854SV3500-6FU(6) DC12--(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118863SV3500-5FR(5) DC24--(R) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118872SV3500-5W2U(5) DC24-(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118888SV3500-5W1U-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118897SV3500-5W1U-02T(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118906SV3500-5W1U-03F(5) DC24(F) G(03) 3/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118915SV3500-5W1U-03N(5) DC24(N) NPT(03) 3/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118924SV3500-5W1U-03T(5) DC24(T) NPTF(03) 3/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118933SV3500-5W1UD-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118942SV3500-5W2UD-03N(5) DC24(N) NPT(03) 3/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118958SV3500-5W2U-03F(5) DC24(F) G(03) 3/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする