曜日別特売

S Series(SV3500R)

S Series(SV3500R) - SMCS Series(SV3500R) - SMCS Series(SV3500R) - SMCS Series(SV3500R) - SMCS Series(SV3500R) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43118967SV3500R-5W1U-03(-) Rc(03) 3/8
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118976SV3500R-5W2U-03F(F) G(03) 3/8
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118985SV3500R-5FU-T-C10-A、Bポート:(C10) o10ワンタッチ管継手
19,690
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118994SV3500R-5FU-T-C8-A、Bポート:(C8) o8ワンタッチ管継手
19,690
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする