SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5H)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5H) - SMC
リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43135164SY3120-5H-M5-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(Q) CE対応品
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
43135173SY3120-5H-N7(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) なし
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135182SY3120-5H-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135198SY3120-5H-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
7,920
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする