SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MD)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43136573
SY3120-5MD-M5-F2-Q
CADデータダウンロード
-
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
¥7,370
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136582
SY3120-5MD-N7
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
¥7,480
¥
6,898
¥7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください