SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SLOZ)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(S) DC5
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43139416
SY3120-SLOZ-N7
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥7,590
¥
6,598
¥7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139425
SY3120-SLOZ-N7-F1
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(F1) フートブラケット付
(-) なし
¥7,870
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139434
SY3120-SLOZ-C4-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥7,920
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください