曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SLZ)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SLZ) - SMC
定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43139443SY3120-SLZ-N3A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139452SY3120-SLZ-N3-F1A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139468SY3120-SLZ-N7-F1A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139477SY3120-SLZ-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43139486SY3120-SLZ-C4-F1-X90A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(-) なし
8,250
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする