SMC
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3131K)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43142487
SY3131K-5F1-C6-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
無極性
(F) スライド形ロック式
¥8,530
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142496
SY3131K-5Z1-C4-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
プラスコモン
(-) ノンロックプッシュ式
¥8,530
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142505
SY3131K-5ZD1-C2-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C2) Φ2ワンタッチ管継手
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
プラスコモン
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥8,530
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142514
SY3131K-5NZ1-N7-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
マイナスコモン
(-) ノンロックプッシュ式
¥8,530
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142523
SY3131K-5U1-C6-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
無極性
(-) ノンロックプッシュ式
¥8,690
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142532
SY3131K-5U1-C4-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
無極性
(-) ノンロックプッシュ式
¥8,690
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142548
SY3131K-5U1-N7-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
無極性
(-) ノンロックプッシュ式
¥8,690
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142557
SY3131K-5UF1-C6-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
無極性
(F) スライド形ロック式
¥8,860
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください