曜日別特売

S Series(SY3140RT)

S Series(SY3140RT) - SMCS Series(SY3140RT) - SMCS Series(SY3140RT) - SMCS Series(SY3140RT) - SMCS Series(SY3140RT) - SMCS Series(SY3140RT) - SMCS Series(SY3140RT) - SMCS Series(SY3140RT) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43145716SY3140RT-5GZE-(G) グロメット(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145725SY3140RT-5MOZE-(MO) M形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145734SY3140RT-5LOZE-(LO) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145743SY3140RT-5MZE-(M) M形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145752SY3140RT-5GZ-X90-(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145768SY3140RT-5MOZ-Q-(MO) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145777SY3140RT-5LOZ-Q-(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145786SY3140RT-5LZD-01(-) Rc(L) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145795SY3140RT-5LZE-01(-) Rc(L) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする