S Series(SY3440R)

S Series(SY3440R) - SMCS Series(SY3440R) - SMCS Series(SY3440R) - SMCS Series(SY3440R) - SMCS Series(SY3440R) - SMCS Series(SY3440R) - SMCS Series(SY3440R) - SMCS Series(SY3440R) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
全27種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
27種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43169577SY3440R-5LE(5) DC24-(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169586SY3440R-6LOZ(6) DC12-(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169604SY3440R-5LNZ(5) DC24-(4) 3位置エキゾーストセンタ(LN) L形プラグコネクタ
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169622SY3440R-6LZ(6) DC12-(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169638SY3440R-SLZ(S) DC5-(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169656SY3440R-5HS(5) DC24-(4) 3位置エキゾーストセンタ(H) グロメット
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169674SY3440R-5LOZ-Q(5) DC24-(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169708SY3440R-5MOUE-Q(5) DC24-(4) 3位置エキゾーストセンタ(MO) M形プラグコネクタ
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169726SY3440R-5LOUE-Q(5) DC24-(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169735SY3440R-2LZE(2) AC200-(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169762SY3440R-5LOUE-X90-Q(5) DC24-(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169778SY3440R-5GZE-01(5) DC24(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ(G) グロメット
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169796SY3440R-5LE-01(5) DC24(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169814SY3440R-5MOZD-01(5) DC24(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ(MO) M形プラグコネクタ
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169832SY3440R-5LOZD-01N(5) DC24(N) NPT(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169857SY3440R-5LOZ-01T(5) DC24(T) NPTF(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169875SY3440R-5LOZ-01N(5) DC24(N) NPT(4) 3位置エキゾーストセンタ(LO) L形プラグコネクタ
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169884SY3440R-5MZ-01T(5) DC24(T) NPTF(4) 3位置エキゾーストセンタ(M) M形プラグコネクタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169918SY3440R-5MZD-01(5) DC24(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ(M) M形プラグコネクタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169927SY3440R-5LZ-01N(5) DC24(N) NPT(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169954SY3440R-5LZ-01T(5) DC24(T) NPTF(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169997SY3440R-5MU-01(5) DC24(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ(M) M形プラグコネクタ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170006SY3440R-5LUD-01(5) DC24(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170024SY3440R-5WOZ(5) DC24-(4) 3位置エキゾーストセンタ(WO) M8コネクタ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170033SY3440R-2LZE-01(2) AC200(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ(L) L形プラグコネクタ
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170042SY3440R-5WOZ-Q(5) DC24-(4) 3位置エキゾーストセンタ(WO) M8コネクタ
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43170067SY3440R-5WAOU-QDC24-3位置エキゾーストセンタM8コネクタ:コネクタケーブル付
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする