SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3530)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3530) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43171993SY3530-5UD1-M5-NA(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43172002SY3530-5U1-M5-NA(-) M ThreadA、Bポート:(M5) M5 x 0.8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43172018SY3530-51-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43172027SY3530-5NS1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NS) サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43172036SY3530-5Z1-C4-NA-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43172045SY3530-5NZ1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43172054SY3530-5ZD1-C4-NA-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43172063SY3530-5Z1-C2-NA-A、Bポート:(C2) Φ2ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43172072SY3530-5ZE1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43172088SY3530-5UD1-N7-NA-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43172097SY3530-5U1-C4-NA-A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43172106SY3530-5U1-C6-B-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43172115SY3530-5UE1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする