SMC
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3C00H)
切換方式
(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(H) 内蔵
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43174784
SY3C00H-5Z1-B-NA
CADデータダウンロード
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
プラスコモン
¥12,320
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174793
SY3C00H-5U1-NA
CADデータダウンロード
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
無極性
¥12,540
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください